Motion
ROULEAU DE DISQUES EN PAPIER 7010508742 3M STIKIT 236U, P400 POIDS C, 3-1/2 PO X NH,

3M
7010508742 3M STIKIT PAPER DISC ROLL 236U, P400 C-WEIGHT, 3-1/2 IN X NH,

Disque en papier -
N° D’ARTICLE MI09510900
N° MFR7010508742 3M STIKIT PAPER DISC ROLL 236U, P400 C-WEIGHT, 3-1/2 IN X NH,
Prix100.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010508742 3M STIKIT PAPER DISC ROLL 236U, P400 C-WEIGHT, 3-1/2 IN X NH,

Disque en papier -
N° D’ARTICLE MI09510900
N° MFR7010508742 3M STIKIT PAPER DISC ROLL 236U, P400 C-WEIGHT, 3-1/2 IN X NH,
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
Prix100.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids C
  • Disque Diamètre  
    3-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Finition, ponçage, préparation de surface
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Papier
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    400
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    7010508742
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125303651
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051125303651

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE DISQUES EN PAPIER 7010508742 3M STIKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.