Motion
ROULEAU DE DISQUES EN PAPIER 7010508748 3M STIKIT 763U, P100 POIDS F, 3-1/2 PO X NH,

3M
7010508748 3M STIKIT PAPER DISC ROLL 763U, P100 F-WEIGHT, 3-1/2 IN X NH,

Disque en papier -
N° D’ARTICLE MI09510952
N° MFR7010508748 3M STIKIT PAPER DISC ROLL 763U, P100 F-WEIGHT, 3-1/2 IN X NH,
Prix211.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010508748 3M STIKIT PAPER DISC ROLL 763U, P100 F-WEIGHT, 3-1/2 IN X NH,

Disque en papier -
N° D’ARTICLE MI09510952
N° MFR7010508748 3M STIKIT PAPER DISC ROLL 763U, P100 F-WEIGHT, 3-1/2 IN X NH,

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix211.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids F
  • Disque Diamètre  
    3-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Application
    Finition, ponçage, préparation de surface
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Papier
  • Type de revêtement
    Manteau fermé
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    100
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    7010508748
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125325837
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051125325837

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE DISQUES EN PAPIER 7010508748 3M STIKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.