Motion
ROULEAU DE DISQUES EN PAPIER 7010508693 3M WETORDRY FINESSE-IT 401Q, 2000 DE POIDS A,

3M
7010508693 3M WETORDRY FINESSE-IT PAPER DISC ROLL 401Q, 2000 A-WEIGHT,

ROULEAU DE DISQUES EN PAPIER 7010508693 3M WETORDRY FINESSE-IT 401Q, 2000 DE POIDS A,
N° D’ARTICLE MI09510968
N° MFR7010508693 3M WETORDRY FINESSE-IT PAPER DISC ROLL 401Q, 2000 A-WEIGHT,
Prix175.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010508693 3M WETORDRY FINESSE-IT PAPER DISC ROLL 401Q, 2000 A-WEIGHT,

ROULEAU DE DISQUES EN PAPIER 7010508693 3M WETORDRY FINESSE-IT 401Q, 2000 DE POIDS A,
N° D’ARTICLE MI09510968
N° MFR7010508693 3M WETORDRY FINESSE-IT PAPER DISC ROLL 401Q, 2000 A-WEIGHT,
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
Prix175.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3-1/2 po
  • Épaisseur
    0.0020 po, 0.05 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Aérospatial, composite, réparation des défauts, ponçage fin, finition, travail des métaux, préparation de la peinture, travail du bois
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Film
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    150
  • Quantité de colis du fabricant
    125
  • Numéro de stock du fabricant
    7010508693
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125331975
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051125331975

Aperçu

Description du fabricant
7010508693 3M FINESSE-IT DE WETORDRY
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.