Motion
ROULEAU DE DISQUES EN PAPIER 7010508675 3M WETORDRY FINESSE-IT 401Q, 2000 DE POIDS A,

3M
7010508675 3M WETORDRY FINESSE-IT PAPER DISC ROLL 401Q, 2000 A-WEIGHT,

Disque en papier -
N° D’ARTICLE MI09511272
N° MFR7010508675 3M WETORDRY FINESSE-IT PAPER DISC ROLL 401Q, 2000 A-WEIGHT,
Prix153.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010508675 3M WETORDRY FINESSE-IT PAPER DISC ROLL 401Q, 2000 A-WEIGHT,

Disque en papier -
N° D’ARTICLE MI09511272
N° MFR7010508675 3M WETORDRY FINESSE-IT PAPER DISC ROLL 401Q, 2000 A-WEIGHT,
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
Prix153.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids A
  • Disque Diamètre  
    3-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Application
    Préparation de finition AEOM, finition, préparation de peinture MRO, réparation de peinture, ponçage, préparation de surface
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Papier
  • Type de revêtement
    Manteau fermé
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    2000
  • Quantité de colis du fabricant
    125
  • Numéro de stock du fabricant
    7010508675
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125476157
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051125476157

Aperçu

Description du fabricant
7010508675 3M FINESSE-IT DE WETORDRY
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.