Motion
7100067093

3M
7100067093

Disque en papier - 6 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en papier, grain 150 , couleur violette
N° D’ARTICLE MI09511539
N° MFR7100067093
Prix1.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100067093

Disque en papier - 6 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en papier, grain 150 , couleur violette
N° D’ARTICLE MI09511539
N° MFR7100067093
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
Prix1.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids C
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, ponçage grossier, déflexion, finition, ponçage à usage général, ponçage orbital aléatoire, ponçage, finition de surface
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Papier
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Violet
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Numéro de grain
    150
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    7100067093
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125870627
  • Application du matériel
    Métaux et différents types de bois, composites, enduits gélifiés, revêtements de peinture
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051125870627

Aperçu

Description du fabricant
7100067093 3M CROCHET CUBITRON II
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La technologie révolutionnaire 3M Precision Shaped Grain offre une coupe rapide et une longue durée de vie
  • Coupe jusqu’à 2x aussi rapidement que les abrasifs conventionnels
  • Dure jusqu’à 4x fois plus longtemps que les abrasifs conventionnels
  • Idéal pour une grande variété de substrats et d’applications axées principalement sur l’élimination des stocks
  • La fixation à boucles et à crochets permet de changer le disque rapidement et facilement