Motion
7100067091

3M
7100067091

Disque en papier - 6 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en papier, grain 180 , couleur violette
N° D’ARTICLE MI09511544
N° MFR7100067091
Prix198.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100067091

Disque en papier - 6 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en papier, grain 180 , couleur violette
N° D’ARTICLE MI09511544
N° MFR7100067091
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
Prix198.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids C
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, ponçage grossier, déflexion, finition, ponçage à usage général, ponçage orbital aléatoire, ponçage, finition de surface
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Papier
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Violet
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    180
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    7100067091
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125870696
  • Application du matériel
    Composites, enduits de gel, métaux, bois
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • Nombre de trous d’aspiration
    6
  • CUP_NON
    00051125870696

Aperçu

Description du fabricant
7100067091 3M CUBITRON II STIKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La technologie révolutionnaire 3M Precision Shaped Grain offre une coupe rapide et une longue durée de vie
  • Coupe jusqu’à 2x aussi rapidement que les abrasifs conventionnels
  • Dure jusqu’à 4x fois plus longtemps que les abrasifs conventionnels
  • Idéal pour une grande variété de substrats et d’applications axées principalement sur l’élimination des stocks
  • L’accessoire 3M™ Stikit s.r.l. facilite et accélère le changement de disques
  • Les rouleaux de disque pratiques éliminent le besoin de retirer les doublures de disque des disques individuels