Motion
7100075219

3M
7100075219

Disque en papier - 6 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en papier, grain 220 , couleur violette
N° D’ARTICLE MI09511560
N° MFR7100075219
Prix1.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100075219

Disque en papier - 6 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en papier, grain 220 , couleur violette
N° D’ARTICLE MI09511560
N° MFR7100075219
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
Prix1.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids C
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ponçage de revêtement, finition fine, préparation de peinture, ponçage, enlèvement de copeaux
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Papier
  • Type de revêtement
    Manteau fermé
  • Couleur
    Violet
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    220
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    7100075219
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125871020
  • Application du matériel
    Composites, enduits gélifiés, métaux, revêtements de peinture, bois
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051125871020

Aperçu

Description du fabricant
7100075219 3M CUBITRON II STIKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La technologie révolutionnaire de grain en forme de précision 3M offre une coupe rapide et une longue durée de vie
  • Coupe jusqu’à 2x aussi rapidement que les abrasifs conventionnels
  • Dure jusqu’à 4x fois plus longtemps que les abrasifs conventionnels
  • Idéal pour une grande variété de substrats et d’applications axées principalement sur l’élimination des stocks
  • L’accessoire 3M™ Stikit s.r.l. facilite et accélère le changement de disques