Motion
7100106768

3M
7100106768

Disque de ponçage - 3 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en pellicule, grain 180 , couleur violette
N° D’ARTICLE MI09511594
N° MFR7100106768
Prix0.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100106768

Disque de ponçage - 3 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en pellicule, grain 180 , couleur violette
N° D’ARTICLE MI09511594
N° MFR7100106768
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
Prix0.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    3 po
  • Épaisseur
    0.0030 po, 0.07 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, ponçage grossier, déflexion, finition, ponçage à usage général, ponçage orbital aléatoire, ponçage, finition de surface
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Film
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Violet
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Numéro de grain
    180
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    7100106768
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125872744
  • Application du matériel
    Acrylique, revêtements, composites, métaux, peintures, apprêts, bois
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051125872744

Aperçu

Description du fabricant
7100106768 3M CROCHET CUBITRON II
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La technologie révolutionnaire 3M Precision Shaped Grain offre une coupe rapide et une longue durée de vie
  • Coupe jusqu’à 2x aussi rapidement que les abrasifs conventionnels
  • Endos en pellicule pour une meilleure résistance aux déchirures et une meilleure rétention des bords
  • Idéal pour une grande variété de substrats et d’applications axées principalement sur l’élimination des stocks
  • La fixation à boucles et à crochets permet de changer le disque rapidement et facilement