Spécifications
Dimensions
- Poids17.980 oz
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Réduit les sédiments, le goût et l’odeur de chlore pour une eau au goût toujours délicieux dans les distributeurs d’eau au point d’utilisation et les systèmes d’eau potable
- Certains modèles réduisent le plomb*, les kystes protozoaires parasitaires1 et certains COV*
- La conception de changement rapide sanitaire (SQC) permet de changer rapidement la cartouche sans avoir besoin d’une clé à filtre
- Certains modèles réduisent la capacité du calcium et du magnésium à se former sous forme de tartre dur sur les serpentins de chauffage
- Fabriqué avec des matériaux conformes à la norme CFR-21 de la FDA3