Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierPoids X
- Disque Diamètre6 po
- Diamètre total6 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique de forme précise
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationMélange, élimination des défauts, dimensionnement, finition, ponçage intermédiaire, ponçage orbital, polissage, préparation du métal avant la peinture, ponçage, meulage de soudure
- Type de pièce jointeBoucle
- Matériau de supportTissu polyester-coton
- Type de revêtementManteau ouvert
- CouleurViolet
- Type de fixation de disqueBoucle
- Numéro de grain80
- Quantité de colis du fabricant25
- Numéro de stock du fabricant7100113107
- Numéro CUP du fabricant00076308457211
- Application du matérielTout métal, acier au carbone, composite, verre, peinture, acier inoxydable
- Rpm max.12000 tr/min
- Type de montageCrochet et boucle
- Nombre de trous d’aspiration6
- CUP_NON00076308457211
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Le grain de précision 3M™ coupe exceptionnellement rapidement, ce qui contribue à augmenter la productivité
- Le disque 3M™ Hookit s’enlève et se réutilise facilement, maximisant l’utilité pour la durée de vie du disque
- L’endos en tissu de poids X est robuste et durable pour un ponçage agressif
- L’aide au meulage aide à réduire davantage la chaleur et les températures de meulage
- Le matériau de liaison à la résine résiste à la chaleur et aide à prévenir la décoloration
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.