Motion
COURROIE EN TISSU 7010308715 3M  384F, 180+ X POIDSF, 37 PO X 60 PO, FILM-LOK,

3M
7010308715 3M CLOTH BELT 384F, 180+ XF-WEIGHT, 37 IN X 60 IN, FILM-LOK,

Courroie en tissu 3M™ 384F, 180+ XF, 37 po x 60 po, Film-lok, simple flexion, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI09512670
N° MFR7010308715 3M CLOTH BELT 384F, 180+ XF-WEIGHT, 37 IN X 60 IN, FILM-LOK,
Prix144.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010308715 3M CLOTH BELT 384F, 180+ XF-WEIGHT, 37 IN X 60 IN, FILM-LOK,

Courroie en tissu 3M™ 384F, 180+ XF, 37 po x 60 po, Film-lok, simple flexion, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI09512670
N° MFR7010308715 3M CLOTH BELT 384F, 180+ XF-WEIGHT, 37 IN X 60 IN, FILM-LOK,
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
Prix144.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    60 po
  • Largeur totale
    37 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308470654
  • CUP_NON
    00076308470654

Aperçu

Description du fabricant
7010308715 3M CEINTURE EN TISSU 384F, 180+
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La courroie à usage général offre une performance constante et fiable sur une vaste gamme de substrats
  • L’endos imperméable en polyester résiste aux applications humides et sèches
  • L’endos en tissu de poids XF résiste au meulage et au ponçage lourd
  • La liaison de résine résiste à la chaleur et à la pression élevées
  • Le minéral abrasif à l’oxyde d’aluminium offre une performance fiable et fonctionne bien sur de nombreux substrats
  • Convient pour une utilisation sur une ponceuse à courroie sur support ou de paillasse et pour le ponçage à coups, le meulage de courroie portable et le meulage et la finition de courroie large
  • Choisissez entre les grades 36+ à 220+ et P320 à P400