Motion
7010365704

3M
7010365704

Disque de ponçage Hookit™ 5 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support non tissé, couleur grise
N° D’ARTICLE MI09512759
N° MFR7010365704
Prix5.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010365704

Disque de ponçage Hookit™ 5 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support non tissé, couleur grise
N° D’ARTICLE MI09512759
N° MFR7010365704
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
Prix5.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Mélange, nettoyage, ébavurage, finition, meulage, préparation, préparation de surface
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Non tissé
  • Couleur
    Gris
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Grade
    Ultra fin
  • Quantité de colis du fabricant
    40
  • Numéro de stock du fabricant
    7010365704
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308771690
  • Application du matériel
    Métal, céramique, verre ou composites, plastiques, porcelaine, caoutchouc, bois
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00076308771690

Aperçu

Description du fabricant
7010365704 SCOTCH-BRITE HOOKIT 7448
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Idéal pour le léger éraflure et la préparation de surface pour une meilleure adhérence du revêtement
  • Positionnement des minéraux Denser par rapport à 7448 , ce qui permet une égratignure uniforme et un taux de coupe plus rapide
  • L’action de finition robuste surpasse la laine d’acier pour le nettoyage, le mélange, la préparation et la finition du métal, du bois, des plastiques et des composites
  • L’abrasif au carbure de silicium de qualité ultra fine produit un fini lisse
  • Fonctionne comme la laine d’acier de catégorie 00 sans déchiquetage, rouille ou éclatement
  • Le disque s’adapte aux surfaces irrégulières sans perte de performance
  • La toile non tissée résistante à la charge et à la chaleur offre une finition uniforme pendant toute la durée de vie du disque

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté