Motion
ROULEAU DE FILM DE MICROFINITION 7100189265 3M DE TYPE G, 6451J, 1 PO X 50 PI X 3 PO,

3M
7100189265 3M MICROFINISHING FILM TYPE G ROLL, 6451J, 1 IN X 50 FT X 3 IN,

3M™ Rouleau de pellicule microfinie de type G, 6451J, 1 po x 50 pi x 3 po, 20 microns, motif 18, 12 par caisse
N° D’ARTICLE MI09513071
N° MFR7100189265 3M MICROFINISHING FILM TYPE G ROLL, 6451J, 1 IN X 50 FT X 3 IN,
Prix3,922.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100189265 3M MICROFINISHING FILM TYPE G ROLL, 6451J, 1 IN X 50 FT X 3 IN,

3M™ Rouleau de pellicule microfinie de type G, 6451J, 1 po x 50 pi x 3 po, 20 microns, motif 18, 12 par caisse
N° D’ARTICLE MI09513071
N° MFR7100189265 3M MICROFINISHING FILM TYPE G ROLL, 6451J, 1 IN X 50 FT X 3 IN,
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
Prix3,922.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    16.667 verges
  • Largeur totale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060387184
  • CUP_NON
    00638060387184

Aperçu

Description du fabricant
7100189265 3M TYPE DE FILM DE MICROFINITION
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les rouleaux peuvent être coupés et convertis en tailles spécifiques
  • Excellent pour les matériaux difficiles à meuler
  • L’abrasif minéral diamanté offre une coupe rapide et uniforme
  • L’endos robuste à faible extensibilité ajoute de la force et résiste aux étirements
  • Les diamants collés en métal ajoutent durabilité et longue durée de vie de la courroie
  • La construction à points ouverts aide à minimiser le chargement, prolongeant la durée de vie de l’abrasif
  • Plusieurs modèles sont disponibles pour les applications où le chargement et le retrait des stocks sont des préoccupations particulières
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon