Motion
COURROIE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE 7100195570 SCOTCH-BRITE, 2-1/4 PO X 9-5/8 I

3M
7100195570 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT, 2-1/4 IN X 9-5/8 I

Scotch-Brite™ Courroie de conditionnement de surface, 2-1/4 po x 9-5/8 po, A CRS, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI09513084
N° MFR7100195570 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT, 2-1/4 IN X 9-5/8 I
Prix23.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100195570 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT, 2-1/4 IN X 9-5/8 I

Scotch-Brite™ Courroie de conditionnement de surface, 2-1/4 po x 9-5/8 po, A CRS, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI09513084
N° MFR7100195570 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT, 2-1/4 IN X 9-5/8 I
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
Prix23.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    9.625 po
  • Largeur totale
    2.25 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060388334
  • CUP_NON
    00638060388334

Aperçu

Description du fabricant
7100195570 SURFACE ÉCOSSE-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ceintures de conditionnement de surface non tissées propres, mélangées, ébarbées et finies
  • Une charge réduite et une accumulation de chaleur permettent un temps de fonctionnement prolongé et des résultats de conditionnement de surface constants
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • L’endos renforcé et le matériau en toile ouverte non tissée offrent une flexibilité supérieure pour le travail détaillé, sur les contours et les bords
  • Élimine les imperfections de surface, les lignes de meulage, les marques de broyage et autres
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon