Motion
DISQUE DE NETTOYAGE ET DE FINITION 7100199447 SCOTCH-BRITE, 2 PO X 0.0625 PO, A

3M
7100199447 SCOTCH-BRITE CLEAN AND FINISH DISC, 2 IN X 0.0625 IN, A VFN,

Matériau abrasif d’oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI09513089
N° MFR7100199447 SCOTCH-BRITE CLEAN AND FINISH DISC, 2 IN X 0.0625 IN, A VFN,
Prix1.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100199447 SCOTCH-BRITE CLEAN AND FINISH DISC, 2 IN X 0.0625 IN, A VFN,

Matériau abrasif d’oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI09513089
N° MFR7100199447 SCOTCH-BRITE CLEAN AND FINISH DISC, 2 IN X 0.0625 IN, A VFN,
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
Prix1.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060388525
  • CUP_NON
    00638060388525

Aperçu

Description du fabricant
7100199447 SCOTCH-BRITE PROPRE ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les toiles minérales et non tissées douces abrasives sont idéales pour le nettoyage, le mélange, la finition, le revêtement léger et l’élimination de la corrosion
  • Le tampon adaptable pénètre dans les coins et sur les surfaces profilées pour produire un fini uniforme\La construction en toile ouverte résiste au chargement et se rince net pour une utilisation répétée
  • La structure 3D non tissée offre une longue durée de vie et des finitions uniformes
  • Se fixe à la ponceuse orbitale aléatoire (coussinet d’appoint à crochet) pour un taux de coupe accru et couvrir de plus grandes surfaces
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon