Spécifications
Dimensions
- Diamètre total8 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro CUP du fabricant00638060388549
- CUP_NON00638060388549
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Fabriqué avec le matériau de toile Scotch-Brite™ le plus robuste, ce qui en fait un excellent choix pour l’élimination des brûlures de soudure, l’ébavurage, le mélange, la finition et l’élimination de la rouille
- Le minéral d’oxyde d’aluminium de qualité moyenne élimine efficacement les brûlures de soudure, les petites bavures et la rouille
- Les fibres élastiques s’adaptent aux surfaces irrégulières avec des résultats uniformes
- La construction en filet ouvert résistant à la charge offre une utilisation prolongée
- La durabilité et la coupe supérieures rendent le disque durable
- Les disques peuvent être utilisés individuellement ou empilés sur un outil à arbre droit ou un moteur de banc pour une surface de nettoyage plus large
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.