Motion
DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE 7100199457 SCOTCH-BRITE, 7 PO X NH, A CRS,

3M
7100199457 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC, 7 IN X NH, A CRS,

Matériau abrasif d’oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI09513094
N° MFR7100199457 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC, 7 IN X NH, A CRS,
Prix17.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100199457 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC, 7 IN X NH, A CRS,

Matériau abrasif d’oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI09513094
N° MFR7100199457 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC, 7 IN X NH, A CRS,
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
Prix17.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060388624
  • CUP_NON
    00638060388624

Aperçu

Description du fabricant
7100199457 SURFACE ÉCOSSE-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Une variété de grades et de tailles d’abrasifs offrent un point de départ idéal pour le nettoyage, la finition, le mélange et l’ébavurage léger
  • Le matériau en toile ouverte fonctionne à froid et résiste au chargement pour un fonctionnement prolongé
  • Le disque conforme conditionne les surfaces sans entailler, sous-couper ou endommager le matériau de base
  • Convient au métal, au composite, aux plastiques et aux autres matériaux
  • Le système de fixation à boucles et à crochets permet un changement rapide du disque pour les processus de finition en plusieurs étapes