Motion
DISQUE DE MÉLANGE ET DE FINITION HAUTE RÉSISTANCE 7100199456 SCOTCH-BRITE, 4 PO X 0.25 PO

3M
7100199456 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH BLEND AND FINISH DISC, 4 IN X 0.25 IN

Matériau abrasif d’oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI09513096
N° MFR7100199456 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH BLEND AND FINISH DISC, 4 IN X 0.25 IN
Prix9.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100199456 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH BLEND AND FINISH DISC, 4 IN X 0.25 IN

Matériau abrasif d’oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI09513096
N° MFR7100199456 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH BLEND AND FINISH DISC, 4 IN X 0.25 IN
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
Prix9.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060388686
  • CUP_NON
    00638060388686

Aperçu

Description du fabricant
7100199456 SCOTCH-BRITE HAUTE RÉSISTANCE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fabriqué avec le matériau de toile Scotch-Brite™ le plus robuste, ce qui en fait un excellent choix pour l’élimination des brûlures de soudure, l’ébavurage, le mélange, la finition et l’élimination de la rouille
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium de qualité moyenne élimine efficacement les brûlures de soudure, les petites bavures et la rouille
  • Les fibres élastiques s’adaptent aux surfaces irrégulières avec des résultats uniformes
  • La construction en filet ouvert résistant à la charge offre une utilisation prolongée
  • La durabilité et la coupe supérieures rendent le disque durable
  • Les disques peuvent être utilisés individuellement ou empilés sur un outil à arbre droit ou un moteur de banc pour une surface de nettoyage plus large