Motion
DISQUE DE NETTOYAGE ET DE FINITION SCOTCH-BRITE 7100199451 , 1.25 PO X 0.0625 PO, A

3M
7100199451 SCOTCH-BRITE CLEAN AND FINISH DISC, 1.25 IN X 0.0625 IN, A V

Matériau abrasif d’oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI09513098
N° MFR7100199451 SCOTCH-BRITE CLEAN AND FINISH DISC, 1.25 IN X 0.0625 IN, A V
Prix0.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100199451 SCOTCH-BRITE CLEAN AND FINISH DISC, 1.25 IN X 0.0625 IN, A V

Matériau abrasif d’oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI09513098
N° MFR7100199451 SCOTCH-BRITE CLEAN AND FINISH DISC, 1.25 IN X 0.0625 IN, A V
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
Prix0.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    1.25 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060388839
  • CUP_NON
    00638060388839

Aperçu

Description du fabricant
7100199451 SCOTCH-BRITE PROPRE ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les toiles minérales et non tissées douces abrasives sont idéales pour le nettoyage, le mélange, la finition, le revêtement léger et l’élimination de la corrosion
  • Le tampon adaptable pénètre dans les coins et sur les surfaces profilées pour produire un fini uniforme\La construction en toile ouverte résiste au chargement et se rince net pour une utilisation répétée
  • La structure 3D non tissée offre une longue durée de vie et des finitions uniformes
  • Se fixe à la ponceuse orbitale aléatoire (coussinet d’appoint à crochet) pour un taux de coupe accru et couvrir de plus grandes surfaces