Motion
DISQUE DE COUPE ET DE POLISSAGE 7100199450 SCOTCH-BRITE, 1 PO X 0.0625 PO, A MED, 100 P

3M
7100199450 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH DISC, 1 IN X 0.0625 IN, A MED, 100 P

DISQUE DE COUPE ET DE POLISSAGE 7100199450 SCOTCH-BRITE, 1 PO X 0.0625 PO, A MED, 100 P
N° D’ARTICLE MI09513099
N° MFR7100199450 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH DISC, 1 IN X 0.0625 IN, A MED, 100 P
Prix2.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100199450 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH DISC, 1 IN X 0.0625 IN, A MED, 100 P

DISQUE DE COUPE ET DE POLISSAGE 7100199450 SCOTCH-BRITE, 1 PO X 0.0625 PO, A MED, 100 P
N° D’ARTICLE MI09513099
N° MFR7100199450 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH DISC, 1 IN X 0.0625 IN, A MED, 100 P
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
Prix2.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    1 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00638060388846
  • CUP_NON
    00638060388846

Aperçu

Description du fabricant
COUPE ET POLISSAGE 7100199450 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium offre une coupe agressive avec une surface polie
  • La construction en toile non tissée durable résiste au chargement, prolongeant la durée de vie du disque
  • Idéal pour le mélange et la finition agressifs
  • Le disque polyvalent peut être utilisé sur un moteur de banc ou un outil à arbre droit
  • Fournit un taux de coupe élevé et une faible rétention de chaleur, permettant un contact prolongé avec la pièce
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon