Motion
COURROIE EN TISSU 7100192085 3M CUBITRON II 966F, 63 PO X 103 PO, POIDS 24+ ZF,

3M
7100192085 3M CUBITRON II CLOTH BELT 966F, 63 IN X 103 IN, 24+ ZF-WEIGHT,

3M™ Courroie à vêtements Cubitron™ II 966F, 63 po x 103 po, poids ZF 24+ , Fulflex Film-Lok, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI09513119
N° MFR7100192085 3M CUBITRON II CLOTH BELT 966F, 63 IN X 103 IN, 24+ ZF-WEIGHT,
Prix2,463.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100192085 3M CUBITRON II CLOTH BELT 966F, 63 IN X 103 IN, 24+ ZF-WEIGHT,

3M™ Courroie à vêtements Cubitron™ II 966F, 63 po x 103 po, poids ZF 24+ , Fulflex Film-Lok, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI09513119
N° MFR7100192085 3M CUBITRON II CLOTH BELT 966F, 63 IN X 103 IN, 24+ ZF-WEIGHT,
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
Prix2,463.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    103 po
  • Largeur totale
    63 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060390535
  • CUP_NON
    00638060390535

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE EN TISSU 7100192085 3M CUBITRON II
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre des finitions exceptionnelles sur une variété de substrats métalliques
  • L’endos en tissu de poids Y est robuste et flexible pour un ponçage agressif
  • Le matériau en polyester est résistant à l’eau pour permettre une utilisation avec des lubrifiants liquides
  • Le matériau de liaison à la résine résiste à la chaleur et aide à prévenir la décoloration
  • Les grains abrasifs en céramique offrent un excellent taux de coupe et une excellente durée de vie pour une meilleure performance

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good