Motion
DISQUE DE POLISSAGE EN TISSU PSA DIAMANT 7100192077 3M  656WY, 3 X 1/2 PO / 355 X 304 MM, 50000 M

3M
7100192077 3M DIAMOND POLISHING PSA CLOTH DISC 656WY, 3 X 1/2 IN, 50000 M

Disque en tissu APS de polissage diamant 3M™ 656WY, 3 x 1/2 po / 254 x 304 mm, 50000 mailles, 10 par intérieur, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI09513123
N° MFR7100192077 3M DIAMOND POLISHING PSA CLOTH DISC 656WY, 3 X 1/2 IN, 50000 M
Prix31.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100192077 3M DIAMOND POLISHING PSA CLOTH DISC 656WY, 3 X 1/2 IN, 50000 M

Disque en tissu APS de polissage diamant 3M™ 656WY, 3 x 1/2 po / 254 x 304 mm, 50000 mailles, 10 par intérieur, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI09513123
N° MFR7100192077 3M DIAMOND POLISHING PSA CLOTH DISC 656WY, 3 X 1/2 IN, 50000 M
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
Prix31.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060391655
  • CUP_NON
    00638060391655

Aperçu

Description du fabricant
7100192077 3M ASP DE POLISSAGE DIAMANT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Minéral diamanté de calibre micron pour une utilisation sur les matériaux difficiles à meuler
  • L’endos en tissu flexible de poids J est étanche pour une utilisation avec des liquides de refroidissement
  • L’endos adhésif sensible à la pression facilite la fixation de l’outilc
  • Disponible en mailles de grades 1800, 3000, 8000 et 50,000 (9µ, 6µ, 3µ et 0.5µ)