Spécifications
Dimensions
- Longueur totale42 po
- Largeur totale0.5 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique de forme précise
- Numéro CUP du fabricant00638060391891
- CUP_NON00638060391891
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Le mélange de grains en forme de précision 3M offre une durée de vie significativement plus longue que les courroies en oxyde d’aluminium comparables
- Le minéral exclusif fournit des résultats constants et plus rapides sur les applications à pression moyenne, aidant à améliorer la productivité et le débit
- Réduit les changements et les temps d’arrêt dans les applications robotiques et assistées par pression
- L’endos modérément flexible offre une conformabilité pour le meulage et le mélange des surfaces droites et profilées
- L’endos en polyester de poids YF est utilisé pour les grades 36-80, tandis que l’endos en polyester de poids XF plus léger est utilisé pour les grades 120-180
- L’aide au meulage refroidit les processus abrasifs sur les alliages sensibles à la chaleur
- Convient aux applications humides et sèches sur tous les métaux
- La liaison en résine durable résiste à la détérioration causée par la chaleur, prolongeant la durée de vie de la courroie
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.