Motion
7100192699 3M COURROIE EN TISSU TRIZACT 337DC, 2 PO X 90 PO, A300 X POIDS,

3M
7100192699 3M TRIZACT CLOTH BELT 337DC, 2 IN X 90 IN, A300 X-WEIGHT,

Ceinture en tissu 3M™ Trizact™ 337DC, A300 poids X, 2 po x 90 po, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI09513170
N° MFR7100192699 3M TRIZACT CLOTH BELT 337DC, 2 IN X 90 IN, A300 X-WEIGHT,
Prix30.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100192699 3M TRIZACT CLOTH BELT 337DC, 2 IN X 90 IN, A300 X-WEIGHT,

Ceinture en tissu 3M™ Trizact™ 337DC, A300 poids X, 2 po x 90 po, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI09513170
N° MFR7100192699 3M TRIZACT CLOTH BELT 337DC, 2 IN X 90 IN, A300 X-WEIGHT,
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
Prix30.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    90 po
  • Largeur totale
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060393505
  • CUP_NON
    00638060393505

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE EN LINGE TRIZACT 7100192699 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les « briques » abrasives macroreplicées contiennent plusieurs couches de minéraux abrasifs, les « canaux » permettent de retirer le fauchage et de garder les surfaces de travail plus propres
  • La dégradation minérale contrôlée offre des finis plus uniformes et prévisibles pendant la durée de vie de la courroie
  • La courroie en tissu durable est souvent capable de meuler et de finir en une seule opération
  • L’aide au meulage réduit la friction et garde la pièce au frais pour les applications de meulage à sec
  • La durée de vie extra longue de la courroie réduit le coût et l’inventaire de l’abrasif