Motion
COURROIE EN TISSU 7100192089 3M CUBITRON II 784F, 8 PO X 60 PO, POIDS DE 80+ YF

3M
7100192089 3M CUBITRON II CLOTH BELT 784F, 8 IN X 60 IN, 80+ YF-WEIGHTFUL

3M™ Courroie à vêtements Cubitron™ II 784F, 8 po x 60 po, 80+ YF-weight Fullflex Sine-Lok, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI09513175
N° MFR7100192089 3M CUBITRON II CLOTH BELT 784F, 8 IN X 60 IN, 80+ YF-WEIGHTFUL
Prix69.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100192089 3M CUBITRON II CLOTH BELT 784F, 8 IN X 60 IN, 80+ YF-WEIGHTFUL

3M™ Courroie à vêtements Cubitron™ II 784F, 8 po x 60 po, 80+ YF-weight Fullflex Sine-Lok, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI09513175
N° MFR7100192089 3M CUBITRON II CLOTH BELT 784F, 8 IN X 60 IN, 80+ YF-WEIGHTFUL
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
Prix69.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    60 po
  • Largeur totale
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060393666
  • CUP_NON
    00638060393666

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE EN TISSU 7100192089 3M CUBITRON II
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange de grains en forme de précision 3M offre une durée de vie significativement plus longue que les courroies en oxyde d’aluminium comparables
  • Le minéral exclusif fournit des résultats constants et plus rapides sur les applications à pression moyenne, aidant à améliorer la productivité et le débit
  • Réduit les changements et les temps d’arrêt dans les applications robotiques et assistées par pression
  • L’endos modérément flexible offre une conformabilité pour le meulage et le mélange des surfaces droites et profilées
  • L’endos en polyester de poids YF est utilisé pour les grades 36-80, tandis que l’endos en polyester de poids XF plus léger est utilisé pour les grades 120-180
  • L’aide au meulage refroidit les processus abrasifs sur les alliages sensibles à la chaleur
  • Convient aux applications humides et sèches sur tous les métaux
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration causée par la chaleur, prolongeant la durée de vie de la courroie