Motion
7100193188 3M COURROIE EN TISSU 361F, P240 XF, 4 PO X 132 PO, SINE-LOK 45

3M
7100193188 3M CLOTH BELT 361F, P240 XF-WEIGHT, 4 IN X 132 IN, SINE-LOK 45

Courroie en tissu 3M™ 361F, P240 XF, 4 po x 132 po, angle Sine-lok 45° , meulage de précision au rouleau, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI09513192
N° MFR7100193188 3M CLOTH BELT 361F, P240 XF-WEIGHT, 4 IN X 132 IN, SINE-LOK 45
Prix44.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100193188 3M CLOTH BELT 361F, P240 XF-WEIGHT, 4 IN X 132 IN, SINE-LOK 45

Courroie en tissu 3M™ 361F, P240 XF, 4 po x 132 po, angle Sine-lok 45° , meulage de précision au rouleau, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI09513192
N° MFR7100193188 3M CLOTH BELT 361F, P240 XF-WEIGHT, 4 IN X 132 IN, SINE-LOK 45
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
Prix44.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    132 po
  • Largeur totale
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060394786
  • CUP_NON
    00638060394786

Aperçu

Description du fabricant
7100193188 3M CEINTURE EN TISSU 361F, P240
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les grains abrasifs en oxyde d’aluminium durable coupent rapidement et fonctionnent bien sur de nombreuses surfaces
  • L’endos en polyester robuste offre des résultats uniformes dans les applications à moyenne pression
  • Le revêtement en résine résistant à la chaleur lie l’abrasif à l’endos pour une durabilité sous pression, chaleur et eau
  • La construction est idéale pour le meulage de feuilles et de bobines, et pour les applications sans centre et sur support
  • Convient aux applications humides et sèches