Motion
ROUES ET OUTILS 7100193695 3M DIAMANT ET CBN, 685DC TRIZ DIA PLSNG WHL 1A

3M
7100193695 3M DIAMOND AND CBN WHEELS AND TOOLS, 685DC TRIZ DIA PLSNG WHL 1A

Roues et outils 3M™ Diamond et CBN, 685DC TRIZ DIA PLSNG WHL 1A8, 4X3/4X25/32, 10 MIC, 1/CS
N° D’ARTICLE MI09513213
N° MFR7100193695 3M DIAMOND AND CBN WHEELS AND TOOLS, 685DC TRIZ DIA PLSNG WHL 1A
Prix809.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100193695 3M DIAMOND AND CBN WHEELS AND TOOLS, 685DC TRIZ DIA PLSNG WHL 1A

Roues et outils 3M™ Diamond et CBN, 685DC TRIZ DIA PLSNG WHL 1A8, 4X3/4X25/32, 10 MIC, 1/CS
N° D’ARTICLE MI09513213
N° MFR7100193695 3M DIAMOND AND CBN WHEELS AND TOOLS, 685DC TRIZ DIA PLSNG WHL 1A
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
Prix809.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    4 po
  • Épaisseur globale
    0.75 po
  • Poids
    0.469 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ni utiliser.- 3M™ L’ingénierie de Trizact s’entend de l’usure de la meule par le minéral de diamant frais exposé à la pièce, offrant un fini répétable et uniforme - Produit un fini lisse, un fini miroir qui aide les outils de coupe à durer plus longtemps, coupe plus rapide - La construction génère moins de chaleur et de friction pour que les outils durent plus longtemps - L'esthétique et la performance améliorées de l'outil plaisent aux clients - Permet un polissage automatisé sur de nombreuses machines CNC et autres équipements automatisés - Fournit rapidement, résultats uniformes sur les aciers à outils au carbure et à haute vitesse
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060395110
  • CUP_NON
    00638060395110

Aperçu

Description du fabricant
ROUES DIAMANT ET CBN 7100193695 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ni utiliser.- 3M™ L’ingénierie de Trizact s’entend de l’usure de la meule par le minéral de diamant frais exposé à la pièce, offrant un fini répétable et uniforme - Produit un fini lisse, un fini miroir qui aide les outils de coupe à durer plus longtemps, coupe plus rapide - La construction génère moins de chaleur et de friction pour que les outils durent plus longtemps - L'esthétique et la performance améliorées de l'outil plaisent aux clients - Permet un polissage automatisé sur de nombreuses machines CNC et autres équipements automatisés - Fournit rapidement, résultats uniformes sur les aciers à outils au carbure et à haute vitesse