Motion
7100198872 3M COURROIE EN TISSU TRIZACT 953FA, A65 X POIDSF, 2 PO X 52-3/4 I

3M
7100198872 3M TRIZACT CLOTH BELT 953FA, A65 XF-WEIGHT, 2 IN X 52-3/4 I

3M™ Courroie en tissu Trizact 953FA, A65 XF, 2 po x 52-3/4 po, Film-lok, angle de 45° , 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI09513275
N° MFR7100198872 3M TRIZACT CLOTH BELT 953FA, A65 XF-WEIGHT, 2 IN X 52-3/4 I
Prix 25.02 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100198872 3M TRIZACT CLOTH BELT 953FA, A65 XF-WEIGHT, 2 IN X 52-3/4 I

3M™ Courroie en tissu Trizact 953FA, A65 XF, 2 po x 52-3/4 po, Film-lok, angle de 45° , 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI09513275
N° MFR7100198872 3M TRIZACT CLOTH BELT 953FA, A65 XF-WEIGHT, 2 IN X 52-3/4 I
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
Prix de 25.02 $/chaque

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    52.75 po
  • Largeur totale
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060399361
  • CUP_NON
    00638060399361

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE EN LINGE TRIZACT 7100198872 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Utiliser dans les opérations de meulage et de finition humides sans centre ou plats
  • Des résultats constants et prévisibles pour une géométrie et une finition précises des pièces
  • Le grain de coupe rapide permet un débit plus élevé, moins de courroies
  • Moins dépendant de la compétence de l’opérateur pour atteindre des tolérances et des spécifications de finition étroites
  • Alternative aux roues collées
  • Pas besoin d’investir dans de nouvelles machines ou de nouveaux changements de vitesse avec des courroies plutôt que des roues liées