Motion
7010510190

3M
7010510190

Disque de ponçage - 3/4 po de diamètre de disque, matériau abrasif au carbure de silicium, matériau de support de pellicule
N° D’ARTICLE MI09514293
N° MFR7010510190
Price$1,414.67/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010510190

Disque de ponçage - 3/4 po de diamètre de disque, matériau abrasif au carbure de silicium, matériau de support de pellicule
N° D’ARTICLE MI09514293
N° MFR7010510190
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
Price$1,414.67/each

Spécifications

Dimensions

  • Disc Diameter  
    3/4 in
  • Épaisseur
    0.0030 po, 0.07 mm

Details

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Préparation/réparation de finition AOEM, couche transparente, peinture durcie, décapage, finitions de peinture fraîches, solution de finition de peinture, finition et finition de peinture, finition de peinture, ponçage de peinture, polissage, réparation des défauts de peinture de petite surface, réparation ponctuelle des défauts de peinture et de couches transparentes
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Film
  • Type de revêtement
    Manteau fermé
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Quantité de colis du fabricant
    2000
  • Numéro de stock du fabricant
    7010510190
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060680339
  • Application du matériel
    Revêtement transparent, peinture, plastique
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00638060680339

Aperçu

Description du fabricant
7010510190 3M TRIZACT FINESSE-IT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté