Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale17.31 po
- Longueur totale17.31 po
- Poids4.6 lb
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Offre des boissons espresso et espresso au goût délicieux et constant avec une dureté réduite et un goût et une réduction des odeurs de chlore
- Réduit la capacité du calcium et du magnésium à se former sous forme de tartre dur* sur les serpentins de chauffage et les chaudières, ce qui peut réduire les temps d’arrêt et l’entretien imprévu
- La réduction des sédiments* aide à prévenir l’usure de l’équipement et peut aider à prolonger la durée de vie des pièces et des raccords
- La conception de la cartouche encapsulée Sanitary Quick Change (SQC) permet un changement de cartouche rapide et facile