Motion
MARQUAGES PERCEPTIBLES DE QUALITÉ DIAMANT 7100169101 3M  983-326, ROUGE/BLANC

3M
7100169101 3M DIAMOND GRADE CONSPICUITY MARKINGS 983-326, RED/WHIT

3M™ Marquages perceptibles de qualité diamant 983-326, rouge/blanc, début et fin avec rouge, 2 po x 18 po, 100/emballage
N° D’ARTICLE MI09519687
N° MFR7100169101 3M DIAMOND GRADE CONSPICUITY MARKINGS 983-326, RED/WHIT
Prix528.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100169101 3M DIAMOND GRADE CONSPICUITY MARKINGS 983-326, RED/WHIT

3M™ Marquages perceptibles de qualité diamant 983-326, rouge/blanc, début et fin avec rouge, 2 po x 18 po, 100/emballage
N° D’ARTICLE MI09519687
N° MFR7100169101 3M DIAMOND GRADE CONSPICUITY MARKINGS 983-326, RED/WHIT
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
Prix528.67 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Multicolore
  • Numéro CUP du fabricant
    50051135309624
  • Type de produit
    Ruban réfléchissant
  • CUP_NON
    50051135309624

Aperçu

Description du fabricant
7100169101 3M DE QUALITÉ DIAMANT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Durable et rigide pour une application facile, garantie non calculée au prorata de 7 ans, couleurs vives avec blanc brillant assurant une réflectivité maximale et une couleur de jour supérieure.
  • Le ruban de visibilité de qualité diamant 3M™ est six fois plus brillant que les marquages conventionnels. Il s’agit du ruban de camion idéal pour répondre à la réglementation du DOT. Le ruban réfléchissant DOT 3M est très durable et non corrosif.
  • Le ruban DOT 3M est certifié et garanti conforme aux exigences de la NHTSA et les dépasse
  • Durable
  • résiste aux intempéries, à la saleté et au vieillissement
  • Disponible en deux constructions de produits
  • Série 983
  • solide et durable pour une application facile sur des surfaces lisses
  • Bords pré-scellés
  • Construction non métallique pour prévenir la corrosion