Motion
ROULEAU DE PELLICULE DE MICROFINITION DIAMANT 7000045128 3M  675L, 20 MICROS, BEIGE, 4 PO / 355 MM

3M
7000045128 3M DIAMOND MICROFINISHING FILM ROLL 675L, 20 MIC, BEIGE, 4 IN

3M™ Rouleau de pellicule de microfinition diamantée 675L, 20 microphones, 4 po x 50 pi x 3 po (101.6mmx15,25m), KYD, ASO, 60 en leader, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09519727
N° MFR7000045128 3M DIAMOND MICROFINISHING FILM ROLL 675L, 20 MIC, BEIGE, 4 IN
Prix2,684.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000045128 3M DIAMOND MICROFINISHING FILM ROLL 675L, 20 MIC, BEIGE, 4 IN

3M™ Rouleau de pellicule de microfinition diamantée 675L, 20 microphones, 4 po x 50 pi x 3 po (101.6mmx15,25m), KYD, ASO, 60 en leader, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09519727
N° MFR7000045128 3M DIAMOND MICROFINISHING FILM ROLL 675L, 20 MIC, BEIGE, 4 IN
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
Prix2,684.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    50 pi
  • Largeur totale
    4 po
  • Poids
    2.003 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Couleur
    Beige
  • Numéro CUP du fabricant
    50051141273957
  • CUP_NON
    50051141273957

Aperçu

Description du fabricant
MICROFINI DIAMANT 7000045128 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral diamanté de qualité micron offre des finitions de précision à tolérance étroite pour l’élimination de matières moyennes
  • Permet des débits d’alimentation en abrasif lents et moins d’étapes, ce qui réduit les coûts d’abrasif
  • L’endos en pellicule de polyester permet d’utiliser le rouleau sec ou humide avec des lubrifiants de surface
  • Un rouleau exceptionnel pour la finition par pulvérisation thermique des formes de contour/complexes
  • Code couleur pour réduire le risque d’erreur et mélanger les grades abrasifs