Spécifications
Dimensions
- Longueur totale39 po
- Poids7.740 lb
Aperçu
Description du fabricant
FILTRE 7100018183 3M SÉRIE 740B
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- La conception à plis radiaux composés offre une grande capacité de contaminants
- Le milieu de filtration en microfibre 3M offre une efficacité élevée de réduction des particules tout au long de la durée de vie du filtre
- Aucun outil ou matériel spécial requis pour le remplacement du filtre