Spécifications
Dimensions
- Longueur totale10 po
- Poids2.208 lb
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Réduction efficace des ions métalliques à <50ppt
- Capacité supérieure par rapport aux purificateurs de membrane
- Trajectoire tortueuse avec surface interne élevée de la matrice 3M™
- La profondeur du support 3M™ augmente le temps de résidence du fluide IX par rapport aux purificateurs de membrane
- La matrice de milieux fixes n’entraîne aucun canalage de la chimie