Motion
ADHÉSIF ÉPOXYDE 7100148735 3M SCOTCH-WELD DP125, GRIS, DUO-PAK DE 48.5 ML

3M
7100148735 3M SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP125, GRAY, 48.5 ML DUO-PAK

Adhésifs structurels en deux parties - Emballage de 48.5 ml, temps de durcissement de 7 jours, couleur translucide
N° D’ARTICLE MI09527815
N° MFR7100148735 3M SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP125, GRAY, 48.5 ML DUO-PAK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100148735 3M SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP125, GRAY, 48.5 ML DUO-PAK

Adhésifs structurels en deux parties - Emballage de 48.5 ml, temps de durcissement de 7 jours, couleur translucide
N° D’ARTICLE MI09527815
N° MFR7100148735 3M SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP125, GRAY, 48.5 ML DUO-PAK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    48.5 ml

Détails

  • Couleur
    Translucide
  • Temps de durcissement
    7 jours
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Numéro CUP du fabricant
    10638060089856
  • Type de colis
    Duo-Pak
  • CUP_NON
    00638060089859

Aperçu

Description du fabricant
7100148735 3M ÉPOXY DE SOUDURE ÉCOSSE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Flexible pour une résistance à l’écaillage plus élevée et une meilleure résistance aux vibrations
  • Maintient un lien solide sous expansion, contraction et mouvement limité
  • La viscosité moyenne aide à minimiser le fonctionnement, l’égouttement ou la migration
  • Durée de vie de 25 minutes avec une force de manipulation en environ 150 minutes à température ambiante
  • Débit fluide pour une distribution contrôlée là où c’est nécessaire