Motion
RUBAN-CACHE DE PERFORMANCE 7000088415 3M  2380, HAVANE, 36 MM X 55 M 7.2 MIL, 24

3M
7000088415 3M PERFORMANCE MASKING TAPE 2380, TAN, 36 MM X 55 M 7.2 MIL, 24

Ruban-cache – 55 m de long, 36 mm de large, beige
N° D’ARTICLE MI09527817
N° MFR7000088415 3M PERFORMANCE MASKING TAPE 2380, TAN, 36 MM X 55 M 7.2 MIL, 24
Prix30.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000088415 3M PERFORMANCE MASKING TAPE 2380, TAN, 36 MM X 55 M 7.2 MIL, 24

Ruban-cache – 55 m de long, 36 mm de large, beige
N° D’ARTICLE MI09527817
N° MFR7000088415 3M PERFORMANCE MASKING TAPE 2380, TAN, 36 MM X 55 M 7.2 MIL, 24
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
Prix30.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    55 m
  • Poids
    0.577 lb
  • Largeur
    36 mm

Détails

  • Matériau adhésif
    Synthétique
  • Matériau de support
    Papier crêpe
  • Couleur
    Beige
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200445828
  • CUP_NON
    04046719088638

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN-CACHE DE PERFORMANCE 7000088415 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre une forte résistance à l’arrachement et une résistance exceptionnelle aux températures élevées
  • Résiste à l’éclatement lorsqu’exposé à une chaleur élevée
  • S’enlève proprement après 30 minutes à des températures de cuisson allant jusqu’à 162° °C/ 325° °F
  • L’endos en papier crêpe épais résiste aux infiltrations
  • L’adhésif adhère instantanément à de nombreuses surfaces, se maintenant en place sans soulever ou friser
  • L’endos solide est facile à déchirer et permet de retirer une seule pièce