Motion
RUBAN-CACHE DE PERFORMANCE 7000088417 3M  2380, HAVANE, 72 MM X 55 M, 7.2 MIL, 1

3M
7000088417 3M PERFORMANCE MASKING TAPE 2380, TAN, 72 MM X 55 M, 7.2 MIL, 1

Ruban-cache – 55 m de long, 72 mm de large, beige
N° D’ARTICLE MI09527818
N° MFR7000088417 3M PERFORMANCE MASKING TAPE 2380, TAN, 72 MM X 55 M, 7.2 MIL, 1
Prix69.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000088417 3M PERFORMANCE MASKING TAPE 2380, TAN, 72 MM X 55 M, 7.2 MIL, 1

Ruban-cache – 55 m de long, 72 mm de large, beige
N° D’ARTICLE MI09527818
N° MFR7000088417 3M PERFORMANCE MASKING TAPE 2380, TAN, 72 MM X 55 M, 7.2 MIL, 1
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
Prix69.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    55 m
  • Poids
    1.162 lb
  • Largeur
    72 mm

Détails

  • Matériau adhésif
    Synthétique
  • Matériau de support
    Papier crêpe
  • Couleur
    Beige
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200445804
  • CUP_NON
    05010027794771

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN-CACHE DE PERFORMANCE 7000088417 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre une forte résistance à l’arrachement et une résistance exceptionnelle aux températures élevées
  • Résiste à l’éclatement lorsqu’exposé à une chaleur élevée
  • S’enlève proprement après 30 minutes à des températures de cuisson allant jusqu’à 162° °C/ 325° °F
  • L’endos en papier crêpe épais résiste aux infiltrations
  • L’adhésif adhère instantanément à de nombreuses surfaces, se maintenant en place sans soulever ou friser
  • L’endos solide est facile à déchirer et permet de retirer une seule pièce