Motion
RUBAN À CONDUITS ROBUSTE 7000048815 3M  3939, ARGENT, 72 MM X 54.8 M, 9.0 MI

3M
7000048815 3M HEAVY DUTY DUCT TAPE 3939, SILVER, 72 MM X 54.8 M, 9.0 MI

Ruban à conduits robuste 3M™ 3939, argent, 72 mm x 54.8 m, 9.0 mil, 12 par caisse
N° D’ARTICLE MI09527825
N° MFR7000048815 3M HEAVY DUTY DUCT TAPE 3939, SILVER, 72 MM X 54.8 M, 9.0 MI
Prix44.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000048815 3M HEAVY DUTY DUCT TAPE 3939, SILVER, 72 MM X 54.8 M, 9.0 MI

Ruban à conduits robuste 3M™ 3939, argent, 72 mm x 54.8 m, 9.0 mil, 12 par caisse
N° D’ARTICLE MI09527825
N° MFR7000048815 3M HEAVY DUTY DUCT TAPE 3939, SILVER, 72 MM X 54.8 M, 9.0 MI
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
Prix44.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    59.93 verges
  • Épaisseur globale
    8.6 mm
  • Largeur totale
    2.83 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200855627
  • Types de produits
    Ruban industriel
  • CUP_NON
    00021200365416

Aperçu

Description du fabricant
7000048815 3M RUBAN DE CONDUIT ROBUSTE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Idéal pour une utilisation intensive dans les applications de MRE et de construction
  • S’enlève proprement jusqu’à un mois sur de nombreuses surfaces opaques sans verre lorsqu’il est appliqué à l’intérieur
  • Adhère immédiatement et reste jusqu’à un an sans détérioration lorsqu’il est appliqué à l’intérieur
  • L’endos résistant à l’eau résiste à l’usure et à l’abrasion légère
  • Offre un joint étanche et résistant à l’humidité dans de nombreuses situations de confinement
  • Se conforme aux surfaces irrégulières sans soulèvement
  • Économisez du temps et des tracas en éliminant les résidus collants ou séchés