Motion
7000109036 3M COMBINAISON DE PROTECTION JETABLE 4530-BLK-XL, 25 CH/CAISSE

3M
7000109036 3M DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL 4530-BLK-XL, 25 EA/CASE

Combinaison de protection jetable 3M™ 4530-BLK-XL , 25 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI09527856
N° MFR7000109036 3M DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL 4530-BLK-XL, 25 EA/CASE
Prix15.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000109036 3M DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL 4530-BLK-XL, 25 EA/CASE

Combinaison de protection jetable 3M™ 4530-BLK-XL , 25 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI09527856
N° MFR7000109036 3M DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL 4530-BLK-XL, 25 EA/CASE
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
Prix15.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Très grand

Détails

  • Détails supplémentaires
    Capuchon à panneau 3
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair bidirectionnelle
  • Couleur
    Bleu
  • Utilisation du vêtement
    Poussière
  • Numéro CUP du fabricant
    04046719629787
  • Matériel
    Basé sur SMS
  • Type de produit
    Combinaisons
  • Type de joint
    Sergé
  • Série
    4530
  • CUP_NON
    04046719629787

Aperçu

Description du fabricant
7000109036 3M PROTECTEUR JETABLE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.Le traitement résistant aux flammes offre une protection secondaire contre la chaleur et les flammes; Construit à partir de matériaux SMMS pour une protection de type 5 et de type 6 , Le traitement antistatique peut aider à réduire l’accumulation d’électricité statique, La fermeture éclair bidirectionnelle avec rabat-tempête scellable aide à fournir une protection supplémentaire contre les contaminants, Les poignets en tricot procurent une fermeture douce au poignet pour un confort accru. Recommandé pour une utilisation dans plusieurs industries, y compris l’exploitation minière, pétrole et gaz, et plus encore, 25 unités incluses dans chaque caisse