Motion
BROSSE À LAMELLES HAUTE RÉSISTANCE 7000121171 SCOTCH-BRITE, 4-1/2

3M
7000121171 SCOTCH-BRITE MATCH AND FINISH HIGH STRENGTH FLAP BRUSH, 4-1/2

Scotch-Brite™ Pinceau à rabat haute résistance Match and Finish, 4-1/2 po x 4 po x 5/8-11 7A MED, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09527864
N° MFR7000121171 SCOTCH-BRITE MATCH AND FINISH HIGH STRENGTH FLAP BRUSH, 4-1/2
Prix240.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000121171 SCOTCH-BRITE MATCH AND FINISH HIGH STRENGTH FLAP BRUSH, 4-1/2

Scotch-Brite™ Pinceau à rabat haute résistance Match and Finish, 4-1/2 po x 4 po x 5/8-11 7A MED, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09527864
N° MFR7000121171 SCOTCH-BRITE MATCH AND FINISH HIGH STRENGTH FLAP BRUSH, 4-1/2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix240.23 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141557502
  • CUP_NON
    00051141557502

Aperçu

Description du fabricant
7000121171 MATCH SCOTCH-BRITE ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction à rabat réduit le risque de bavardage
  • Fixation facile à enfiler et à enlever
  • L’oxyde d’aluminium coupe des objets tranchants et laisse un motif de rayures douces
  • Le filet ouvert résiste à la charge, prolongeant la durée de vie de l’abrasif
  • Le filet ouvert est spongieux et réagit aux irrégularités de surface de la pièce

You May Also Like