Motion
7000001263 3M ENVELOPPE DE LISTE D' PACKING IMPRIMÉE PLE-T4, 5-1/2 PO X 10 PO, 10

3M
7000001263 3M TOP PRINT PACKING LIST ENVELOPE PLE-T4, 5-1/2 IN X 10 IN, 10

3M™ Top Print Packing List Enveloppe PLE-T4, 5-1/2 po x 10 po, 1000 par caisse
N° D’ARTICLE MI09527899
N° MFR7000001263 3M TOP PRINT PACKING LIST ENVELOPE PLE-T4, 5-1/2 IN X 10 IN, 10
Prix279.05 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000001263 3M TOP PRINT PACKING LIST ENVELOPE PLE-T4, 5-1/2 IN X 10 IN, 10

3M™ Top Print Packing List Enveloppe PLE-T4, 5-1/2 po x 10 po, 1000 par caisse
N° D’ARTICLE MI09527899
N° MFR7000001263 3M TOP PRINT PACKING LIST ENVELOPE PLE-T4, 5-1/2 IN X 10 IN, 10
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
Prix279.05 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10 po
  • Épaisseur globale
    5 mm
  • Largeur totale
    5.5 po
  • Poids
    14.1 lb

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    50021200737850
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Types de produits
    Enveloppe
  • CUP_NON
    50021200737850

Aperçu

Description du fabricant
7000001263 3M LISTE D’ PACKING SUR LE DESSUS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • 5.5" x 10" top-printed, side-loaded envelope reduces transit loss of documents
  • Contrôle et protège les bordereaux d’emballage et les documents de facture
  • Conçu avec un message imprimé : « LISTE D’PACKING /FOURNAISE CI-JOINTE »
  • Offre une pièce jointe pratique à peler et coller
  • Comprend un endos en polyéthylène, un adhésif en caoutchouc synthétique et une doublure en papier
  • La pellicule résistante aide à réduire la perforation et les déchirures