Spécifications
Dimensions
- Poids5.818 lb
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Les boîtiers de 33 % à 50 % plus petits offrent une meilleure apparence et un meilleur ajustement que les boîtiers de taille et de débit concurrentiels
- La conception robuste de la tige centrale de la cartouche élimine les plaques de support encombrantes pour un accès facile aux intérieurs du boîtier
- Les conceptions de couvercle pratiques permettent de changer facilement les éléments
- Fabriqué en acier au carbone, l’acier inoxydable 304 ou 316L offre une protection efficace contre la corrosion
- La conception du code ASME répond à des normes de qualité et de rendement élevées