Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre48C
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids25.00 lb
Détails
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAR
- Orientation du moteurhorizontal
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Type de produitMoteurs à usage général
- Type d’arbreT
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- CUP_NON691720306888
- Tension115/230 V
Aperçu
- Conception compacte à 48 cadres avec arbre à clavette
- Isolation de classe F
- 20:1 couple constant nominal
- Système d’isolation IRIS onduleur
- Arbre clavette de 1/2 po de diamètre avec face 48-C
- Conception triphasée 115/230V optimisée pour les variateurs FHP
- Conçu pour être utilisé avec les variateurs CA FHP