Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56YZ
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Facteur de service1
- Poids21.00 lb
Détails
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Code KVAK
- Type de montageS.O.
- CUP_NON691720004067
Aperçu
- Choix de commutateur de démarrage mécanique ou à semi-conducteurs
- L’interrupteur mécanique offre une protection contre les survitesses
- Tige de 5/8 po de diamètre. X 1.97 po de long avec 3/16 po de rainure de clavette
- Tige de tronçon sur ODE pour le jogging manuel