Motion
117888.00
Moteur à engrenage CA - 0.50 ch, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 6.8;3.7-3.4 et 7.4;3.7 A - Courant pleine charge
N° D’ARTICLE MI09530179
N° MFR117888.00
Prix713.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenage CA - 0.50 ch, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 6.8;3.7-3.4 et 7.4;3.7 A - Courant pleine charge
N° D’ARTICLE MI09530179
N° MFR117888.00
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
Prix713.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56YZ
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Facteur de service
    1.25
  • Poids
    22.00 lb

Détails

  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60
  • Courant de pleine charge
    6.8;3.7-3.4 & 7.4;3.7 A
  • Puissance d’entrée
    0.50 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    M
  • Tension d’alimentation
    110 V, 115 V, 208 à 230 V, 220 V
  • CUP_NON
    691720004074

Aperçu

Description du fabricant
117888.00 1/2HP 1800RPM.56YZ.TEFC.115/23
  • Choix de commutateur de démarrage mécanique ou à semi-conducteurs
  • L’interrupteur mécanique offre une protection contre les survitesses
  • Tige de 5/8 po de diamètre. X 1.97 po de long avec 3/16 po de rainure de clavette
  • Tige de tronçon sur ODE pour le jogging manuel