Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Taille du cadre143JP
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids46.00 lb
Détails
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60
- Classe d’isolationF
- Cote IP22
- Code KVAL
- Vitesse maximale3515 tr/min
- Orientation du moteurhorizontal
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Puissance nominale1.50 hp
- Type d’arbreJP
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- CUP_NON691720047613
- Tension230/460 V
Aperçu
- Construction ouverte anti-gouttes avec montage à base rigide
- Le roulement verrouillé à l’extrémité de l’arbre limite le mouvement axial de l’arbre
- Homologué UL et certifié CSA