Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Taille du cadre184TZ
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Poids107.13 lb
Détails
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- DescriptionMoteur de sécheuse court, 7.50 et 10.50 HP, 3 Ph, 60 et 60 Hz, 230/460 et 208-230/460 V, 3600 et 3600 tr/min, 184TZ images, TEAO
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierTEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAH
- Numéro CUP du fabricant691720103739
- Puissance du moteur7-1/2 hp / 10 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAAUCUN CODE DE CONCEPTION
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeThermostat
- Type de produitMoteurs à usage général
- Type d’arbreProlongation spéciale unique
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- CUP_NON691720103739
- Tension230/460 V
Aperçu
- Construction en acier laminé
- Roulements étanches surdimensionnés
- Température ambiante de 50 °C
- Raccord de graissage avec décharge
- Peinture époxy
- Roulements à billes à double joint
- Arbre 1 po plus long que NEMA