Motion
132457.00 3HP  3600RPM.182JM.TEFC.220V.1P

MARATHON ELECTRIC
132457.00 3HP 3600RPM.182JM.TEFC.220V.1P

Moteur à usage général - 3 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 182JM , logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), bride en C/montage sur socle rigide
N° D’ARTICLE MI09530259
N° MFR132457.00 3HP 3600RPM.182JM.TEFC.220V.1P
Prix2,118.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
132457.00 3HP 3600RPM.182JM.TEFC.220V.1P

Moteur à usage général - 3 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 182JM , logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), bride en C/montage sur socle rigide
N° D’ARTICLE MI09530259
N° MFR132457.00 3HP 3600RPM.182JM.TEFC.220V.1P
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
Prix2,118.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6207
  • Taille du cadre
    182JM
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    82.00 lb

Détails

  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Description
    Moteur de pompe à couplage fermé, 3 HP, 1 Ph, 60 Hz, 220 V, 3600 tr/min, cadre 182JM , TEFC
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur Exécution du condensateur
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    G
  • Numéro CUP du fabricant
    691720047934
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Type d’arbre
    JM
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    691720047934
  • Tension
    220 V

Aperçu

Description du fabricant
132457.00 3HP 3600RPM.182JM.TEFC.220V.1P
  • Évacuations d’air de refroidissement à l’extrémité de l’arbre pour un refroidissement maximal
  • Extrémité de l'arbre du roulement verrouillé
  • Enroulements en cuivre haute efficacité
  • Homologué UL et CSA

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif