Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Taille du cadre184TZ
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Poids98.00 lb
Détails
- Montage de la boîte d’assemblageF1/F2 CAPABLE
- Type électriqueCondensateur divisé permanent
- Type de boîtierOAO (air libre)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60
- Classe d’isolationF
- Cote IP10
- Code KVAC
- Orientation du moteurhorizontal
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAAUCUN CODE DE CONCEPTION
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeThermostat
- Type de produitMoteurs à usage général
- Type d’arbreProlongation spéciale unique
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- CUP_NON691720993798
- Tension230 V
Aperçu
- PSC - Monophasé sans interrupteur
- Plomb sur le support ODE
- L’arbre mesure 3/4 po de plus que la norme NEMA
- 1/4-20 arbre taraudé et clavette
- Thermostat normalement fermé
- Peinture époxy
- Reconnu UL® et certifié CSA et marque CE®