Motion
132639.00 5HP  1740RPM.184TZ.TEFC./230V.1

MARATHON ELECTRIC
132639.00 5HP 1740RPM.184TZ.TEFC./230V.1

Moteur à usage général - 5 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 184TZ , logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), montage sur socle rigide
N° D’ARTICLE MI09530276
N° MFR132639.00 5HP 1740RPM.184TZ.TEFC./230V.1
Prix2,410.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
132639.00 5HP 1740RPM.184TZ.TEFC./230V.1

Moteur à usage général - 5 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 184TZ , logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), montage sur socle rigide
N° D’ARTICLE MI09530276
N° MFR132639.00 5HP 1740RPM.184TZ.TEFC./230V.1
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
Prix2,410.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Taille du cadre
    184T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    98.00 lb

Détails

  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Description
    Moteur de sécheuse court, 5 HP, 1 Ph, 60 Hz, 230 V, 1800 tr/min, cadre 184T , TEFC
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur Exécution du condensateur
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    H
  • Numéro CUP du fabricant
    691720993736
  • Catégorie de moteur
    Moteur du ventilateur centrifuge
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Type d’arbre
    T
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    691720993736
  • Tension
    230 V

Aperçu

Description du fabricant
132639.00 5HP 1740RPM.184TZ.TEFC./230V.1
  • Peint en époxy
  • Rallonge d’arbre NEMA standard
  • Isolation de classe F
  • Peinture époxy

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif